Puleggia folle

- Tipo Per cinghia piatta
- Materiale PA6 rinforzato 30% di fibre vetro
- Velocità max 5 000 g/min

A partire da 11,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -20% -30 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTGP30-9-8 11,59 € 2
PTGP32-13-8 11,72 € 2
PTGP50-18-17 12,66 € 2
PTGP50-20-17 15,62 € 2
PTGP75-25-17 16,78 € 2
PTGP75-31-17 15,96 € 2
PTGP75-31-17D 20,69 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Puleggia folle
Tipo: Perno
Materiale: Acciaio zincato bicromato
Compatible con: PTGP, PTGT e PTGR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Catalogo Nuovo 2024 Tutti i nostri componenti meccanici inox per ambienti difficili Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTGP30-9-8| PTGP32-13-8| PTGP50-18-17| PTGP50-20-17| PTGP75-25-17| PTGP75-31-17| PTGP75-31-17D
PTGP
/pdf/frPDFauto/PTGP.pdf
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
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..