Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base lamiera Ø123

Piede snodato con base lamiera Ø123

- Diametro base Ø 123
- Materiale Inox


- Piede snodato: +/- 4° rispetto all'asse

- Materiali:

Base e stelo: inox 1.4301 (304)

Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore

- Base Ø123mm

.Applicazioni.

- Arredamento per laboratorio

- Industria medicale e agroalimentare

.Attenzione.

- Il carico statico indicato è calcolato

a metà della lunghezza dello stelo.

In caso di vibrazioni o in presenza di carichi

dinamici, tale valore è inferiore
A partire da 74,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAT123-16-100/SS 74,22 € 2
PAT123-16-150/SS 77,14 € 1
PAT123-16-175/SS 81,02 € 2
PAT123-20-100/SS 77,30 € 1
PAT123-20-150/SS 77,90 € 1
PAT123-20-200/SS 80,22 € 2
PAT123-24-100/SS 78,64 € 1
PAT123-24-150/SS 80,22 € 1
PAT123-24-200/SS 83,10 € 1
PAT123-30-150/SS 90,38 € 1
PAT123-30-200/SS 99,79 € 1
PAT123-30-250/SS 107,62 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Catalogo Nuovo 2024 Tutti i nostri componenti meccanici inox per ambienti difficili Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAT123-16-100/SS| PAT123-16-150/SS| PAT123-16-175/SS| PAT123-20-100/SS| PAT123-20-150/SS| PAT123-20-200/SS| PAT123-24-100/SS| PAT123-24-150/SS| PAT123-24-200/SS| PAT123-30-150/SS| PAT123-30-200/SS| PAT123-30-250/SS
PAT
/pdf/frPDFauto/PAT123.pdf
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
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..