Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 16mm
- Tipo T


- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

es.: T5/100/6
A partire da 29,44 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
T5/1075/16 62,88 € 1
T5/1100/16 63,46 € 1
T5/1160/16 68,26 € 1
T5/1215/16 69,28 € 2
T5/1315/16 75,80 € 1
T5/1380/16 76,30 € 1
T5/150/16 29,44 € 1
T5/185/16 30,15 € 2
T5/200/16 30,32 € 2
T5/210/16 31,44 € 1
T5/215/16 30,60 € 1
T5/220/16 30,60 € 1
T5/245/16 31,21 € 1
T5/250/16 32,17 € 1
T5/255/16 31,34 € 1
T5/260/16 31,34 € 1
T5/270/16 31,47 € 2
T5/280/16 31,72 € 1
T5/295/16 32,01 € 2
T5/305/16 32,29 € 2
T5/330/16 32,78 € 2
T5/340/16 32,90 € 1
T5/355/16 33,34 € 2
T5/365/16 33,61 € 2
T5/390/16 33,95 € 2
T5/400/16 34,08 € 1
T5/410/16 34,45 € 1
T5/420/16 34,57 € 2
T5/455/16 35,81 € 2
T5/460/16 36,94 € 1
T5/480/16 36,55 € 1
T5/500/16 37,22 € 2
T5/510/16 37,57 € 1
T5/525/16 38,31 € 1
T5/545/16 39,03 € 2
T5/550/16 39,03 € 2
T5/560/16 39,34 € 1
T5/575/16 40,08 € 2
T5/590/16 42,08 € 1
T5/610/16 41,46 € 2
T5/620/16 41,87 € 1
T5/630/16 42,67 € 1
T5/650/16 44,60 € 2
T5/690/16 45,02 € 2
T5/720/16 46,46 € 2
T5/750/16 47,86 € 2
T5/765/16 50,09 € 1
T5/780/16 49,00 € 2
T5/815/16 50,59 € 1
T5/840/16 51,67 € 2
T5/900/16 54,21 € 1
T5/990/16 58,21 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| T5/1075/16| T5/1100/16| T5/1160/16| T5/1215/16| T5/1315/16| T5/1380/16| T5/150/16| T5/185/16| T5/200/16| T5/210/16| T5/215/16| T5/220/16| T5/245/16| T5/250/16| T5/255/16| T5/260/16| T5/270/16| T5/280/16| T5/295/16| T5/305/16| T5/330/16| T5/340/16| T5/355/16| T5/365/16| T5/390/16| T5/400/16| T5/410/16| T5/420/16| T5/455/16| T5/460/16| T5/480/16| T5/500/16| T5/510/16| T5/525/16| T5/545/16| T5/550/16| T5/560/16| T5/575/16| T5/590/16| T5/610/16| T5/620/16| T5/630/16| T5/650/16| T5/690/16| T5/720/16| T5/750/16| T5/765/16| T5/780/16| T5/815/16| T5/840/16| T5/900/16| T5/990/16
/pdf/frPDFauto/T5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf