Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 16mm
- Tipo T


- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

es.: T5/100/6
A partire da 30,33 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T5/1075/16 64,78 € 1
T5/1100/16 65,38 € 1
T5/1160/16 70,33 € 1
T5/1215/16 71,37 € 2
T5/1315/16 78,09 € 1
T5/1380/16 78,61 € 1
T5/150/16 30,33 € 1
T5/185/16 31,06 € 1
T5/200/16 31,24 € 2
T5/210/16 32,39 € 1
T5/215/16 31,52 € 1
T5/220/16 31,52 € 1
T5/225/16 31,78 € 1
T5/245/16 32,15 € 1
T5/250/16 33,14 € 1
T5/255/16 32,29 € 1
T5/260/16 32,29 € 1
T5/270/16 32,43 € 2
T5/280/16 32,68 € 1
T5/295/16 32,98 € 2
T5/305/16 33,27 € 2
T5/330/16 33,77 € 1
T5/340/16 33,90 € 1
T5/355/16 34,35 € 2
T5/365/16 34,63 € 2
T5/390/16 34,98 € 2
T5/400/16 35,12 € 1
T5/410/16 35,49 € 1
T5/420/16 35,62 € 1
T5/455/16 36,90 € 2
T5/460/16 38,05 € 1
T5/480/16 37,65 € 1
T5/500/16 38,34 € 2
T5/510/16 38,71 € 1
T5/525/16 39,47 € 1
T5/545/16 40,22 € 2
T5/550/16 40,22 € 2
T5/560/16 40,53 € 1
T5/575/16 41,30 € 2
T5/590/16 43,35 € 1
T5/610/16 42,71 € 2
T5/620/16 43,14 € 1
T5/630/16 43,96 € 2
T5/650/16 45,95 € 2
T5/690/16 46,38 € 2
T5/720/16 47,86 € 2
T5/750/16 49,31 € 1
T5/765/16 51,61 € 1
T5/780/16 50,49 € 2
T5/815/16 52,12 € 1
T5/840/16 53,24 € 2
T5/900/16 55,85 € 1
T5/990/16 59,97 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T5/1075/16| T5/1100/16| T5/1160/16| T5/1215/16| T5/1315/16| T5/1380/16| T5/150/16| T5/185/16| T5/200/16| T5/210/16| T5/215/16| T5/220/16| T5/225/16| T5/245/16| T5/250/16| T5/255/16| T5/260/16| T5/270/16| T5/280/16| T5/295/16| T5/305/16| T5/330/16| T5/340/16| T5/355/16| T5/365/16| T5/390/16| T5/400/16| T5/410/16| T5/420/16| T5/455/16| T5/460/16| T5/480/16| T5/500/16| T5/510/16| T5/525/16| T5/545/16| T5/550/16| T5/560/16| T5/575/16| T5/590/16| T5/610/16| T5/620/16| T5/630/16| T5/650/16| T5/690/16| T5/720/16| T5/750/16| T5/765/16| T5/780/16| T5/815/16| T5/840/16| T5/900/16| T5/990/16
/pdf/frPDFauto/T5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf