Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 10mm
- Tipo T


- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

es.: T5/100/6
A partire da 16,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T5/1075/10 41,32 € 1
T5/1100/10 43,04 € 1
T5/1160/10 46,27 € 1
T5/1215/10 46,55 € 2
T5/1315/10 51,61 € 1
T5/1380/10 52,07 € 1
T5/150/10 20,89 € 1
T5/185/10 21,54 € 2
T5/200/10 21,58 € 2
T5/210/10 22,49 € 2
T5/215/10 21,90 € 1
T5/220/10 21,90 € 1
T5/225/10 22,04 € 2
T5/245/10 22,37 € 2
T5/250/10 23,03 € 2
T5/255/10 16,87 € 2
T5/260/10 22,37 € 1
T5/270/10 22,51 € 2
T5/280/10 22,67 € 2
T5/295/10 22,95 € 2
T5/305/10 23,07 € 2
T5/330/10 23,42 € 2
T5/340/10 23,52 € 1
T5/355/10 23,86 € 2
T5/365/10 23,91 € 2
T5/390/10 24,26 € 2
T5/400/10 24,38 € 2
T5/410/10 24,44 € 2
T5/420/10 24,57 € 2
T5/455/10 25,09 € 2
T5/460/10 25,95 € 1
T5/480/10 25,63 € 2
T5/500/10 25,92 € 2
T5/510/10 26,16 € 1
T5/525/10 26,55 € 2
T5/545/10 26,85 € 1
T5/550/10 26,85 € 1
T5/560/10 27,09 € 2
T5/575/10 27,58 € 2
T5/590/10 28,71 € 1
T5/610/10 28,25 € 2
T5/620/10 28,43 € 1
T5/630/10 28,51 € 2
T5/650/10 30,03 € 1
T5/690/10 30,24 € 1
T5/720/10 31,06 € 2
T5/750/10 31,90 € 2
T5/765/10 33,52 € 1
T5/780/10 32,77 € 1
T5/815/10 34,16 € 1
T5/840/10 34,83 € 1
T5/900/10 36,90 € 2
T5/990/10 39,69 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T5/1075/10| T5/1100/10| T5/1160/10| T5/1215/10| T5/1315/10| T5/1380/10| T5/150/10| T5/185/10| T5/200/10| T5/210/10| T5/215/10| T5/220/10| T5/225/10| T5/245/10| T5/250/10| T5/255/10| T5/260/10| T5/270/10| T5/280/10| T5/295/10| T5/305/10| T5/330/10| T5/340/10| T5/355/10| T5/365/10| T5/390/10| T5/400/10| T5/410/10| T5/420/10| T5/455/10| T5/460/10| T5/480/10| T5/500/10| T5/510/10| T5/525/10| T5/545/10| T5/550/10| T5/560/10| T5/575/10| T5/590/10| T5/610/10| T5/620/10| T5/630/10| T5/650/10| T5/690/10| T5/720/10| T5/750/10| T5/765/10| T5/780/10| T5/815/10| T5/840/10| T5/900/10| T5/990/10
/pdf/frPDFauto/T5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf