90300000
90300000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Pulegge, cinghie (posizionamento)
Cinghie chiuse
Cinghia di posizionamento T
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cinghia di posizionamento T
- Passo T5 Poliuretano armatura in acciaio
-
Larghezza della cinghia 10mm
-
Type T
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzioni
- Cinghia aperta T5M
- Altre lunghezze e larghezze
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
15,75 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Lunghezza
Larghezza
Denti
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
T5/1075/6
1075
6
215
29,24 €
1
T5/1100/6
1100
6
220
29,65 €
1
T5/1160/6
1160
6
232
32,23 €
1
T5/1215/6
1215
6
243
32,90 €
1
T5/1315/6
1315
6
263
37,39 €
1
T5/1380/6
1380
6
276
38,14 €
1
T5/150/6
150
6
30
15,75 €
2
T5/185/6
185
6
37
16,05 €
2
T5/200/6
200
6
40
16,09 €
2
T5/210/6
210
6
42
16,71 €
1
T5/215/6
215
6
43
16,23 €
1
T5/220/6
220
6
44
16,23 €
1
T5/225/6
225
6
45
16,26 €
2
T5/245/6
245
6
49
16,45 €
2
T5/250/6
250
6
50
17,02 €
1
T5/255/6
255
6
51
16,53 €
1
T5/260/6
260
6
52
16,53 €
1
T5/270/6
270
6
54
16,60 €
2
T5/280/6
280
6
56
16,66 €
2
T5/295/6
295
6
59
16,78 €
1
T5/305/6
305
6
61
16,94 €
2
T5/330/6
330
6
66
17,06 €
1
T5/340/6
340
6
68
17,06 €
2
T5/355/6
355
6
71
17,24 €
2
T5/365/6
365
6
73
17,31 €
2
T5/390/6
390
6
78
17,36 €
2
T5/400/6
400
6
80
17,52 €
1
T5/410/6
410
6
82
17,57 €
1
T5/420/6
420
6
84
17,67 €
2
T5/455/6
455
6
91
17,89 €
2
T5/460/6
460
6
92
18,49 €
1
T5/480/6
480
6
96
17,99 €
2
T5/500/6
500
6
100
18,15 €
2
T5/510/6
510
6
102
18,17 €
2
T5/525/6
525
6
105
18,52 €
1
T5/545/6
545
6
109
18,91 €
1
T5/550/6
550
6
110
18,91 €
1
T5/560/6
560
6
112
19,01 €
2
T5/575/6
575
6
115
19,33 €
1
T5/590/6
590
6
118
19,95 €
1
T5/610/6
610
6
122
19,81 €
2
T5/620/6
620
6
124
19,92 €
2
T5/630/6
630
6
126
20,14 €
1
T5/650/6
650
6
130
21,26 €
1
T5/690/6
690
6
138
21,37 €
1
T5/720/6
720
6
144
21,93 €
1
T5/750/6
750
6
150
22,49 €
1
T5/765/6
765
6
153
23,80 €
1
T5/780/6
780
6
156
23,23 €
1
T5/815/6
815
6
163
23,96 €
1
T5/840/6
840
6
168
24,34 €
1
T5/900/6
900
6
180
25,65 €
1
T5/990/6
990
6
198
27,42 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: T
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T
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
| T5/1075/6| T5/1100/6| T5/1160/6| T5/1215/6| T5/1315/6| T5/1380/6| T5/150/6| T5/185/6| T5/200/6| T5/210/6| T5/215/6| T5/220/6| T5/225/6| T5/245/6| T5/250/6| T5/255/6| T5/260/6| T5/270/6| T5/280/6| T5/295/6| T5/305/6| T5/330/6| T5/340/6| T5/355/6| T5/365/6| T5/390/6| T5/400/6| T5/410/6| T5/420/6| T5/455/6| T5/460/6| T5/480/6| T5/500/6| T5/510/6| T5/525/6| T5/545/6| T5/550/6| T5/560/6| T5/575/6| T5/590/6| T5/610/6| T5/620/6| T5/630/6| T5/650/6| T5/690/6| T5/720/6| T5/750/6| T5/765/6| T5/780/6| T5/815/6| T5/840/6| T5/900/6| T5/990/6
/pdf/frPDFauto/T5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf