Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 10mm
- Type T


Opzioni

- Cinghia aperta T5M

- Altre lunghezze e larghezze
A partire da 15,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
T5/1075/6 28,95 € 1
T5/1100/6 29,35 € 1
T5/1160/6 31,91 € 1
T5/1215/6 32,57 € 1
T5/1315/6 37,02 € 1
T5/1380/6 37,76 € 1
T5/150/6 15,59 € 2
T5/185/6 15,90 € 2
T5/200/6 15,93 € 2
T5/210/6 16,54 € 1
T5/215/6 16,07 € 1
T5/220/6 16,07 € 1
T5/225/6 16,10 € 2
T5/245/6 16,29 € 2
T5/250/6 16,85 € 1
T5/255/6 16,37 € 1
T5/260/6 16,37 € 1
T5/270/6 16,43 € 2
T5/280/6 16,49 € 2
T5/295/6 16,62 € 1
T5/305/6 16,77 € 2
T5/330/6 16,90 € 1
T5/340/6 16,90 € 2
T5/355/6 17,07 € 2
T5/365/6 17,14 € 2
T5/390/6 17,19 € 2
T5/400/6 17,35 € 1
T5/410/6 17,40 € 1
T5/420/6 17,49 € 2
T5/455/6 17,71 € 2
T5/460/6 18,31 € 1
T5/480/6 17,81 € 2
T5/500/6 17,97 € 2
T5/510/6 17,99 € 2
T5/525/6 18,33 € 1
T5/545/6 18,72 € 1
T5/550/6 18,72 € 1
T5/560/6 18,82 € 2
T5/575/6 19,14 € 1
T5/590/6 19,75 € 1
T5/610/6 19,61 € 2
T5/620/6 19,72 € 2
T5/630/6 19,94 € 1
T5/650/6 21,05 € 1
T5/690/6 21,16 € 1
T5/720/6 21,71 € 1
T5/750/6 22,27 € 1
T5/765/6 23,56 € 1
T5/780/6 23,00 € 1
T5/815/6 23,72 € 1
T5/840/6 24,10 € 1
T5/900/6 25,39 € 1
T5/990/6 27,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T5 alluminio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: T
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| T5/1075/6| T5/1100/6| T5/1160/6| T5/1215/6| T5/1315/6| T5/1380/6| T5/150/6| T5/185/6| T5/200/6| T5/210/6| T5/215/6| T5/220/6| T5/225/6| T5/245/6| T5/250/6| T5/255/6| T5/260/6| T5/270/6| T5/280/6| T5/295/6| T5/305/6| T5/330/6| T5/340/6| T5/355/6| T5/365/6| T5/390/6| T5/400/6| T5/410/6| T5/420/6| T5/455/6| T5/460/6| T5/480/6| T5/500/6| T5/510/6| T5/525/6| T5/545/6| T5/550/6| T5/560/6| T5/575/6| T5/590/6| T5/610/6| T5/620/6| T5/630/6| T5/650/6| T5/690/6| T5/720/6| T5/750/6| T5/765/6| T5/780/6| T5/815/6| T5/840/6| T5/900/6| T5/990/6
/pdf/frPDFauto/T5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf