Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T2.5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 6mm
- Tipo T


- Passo 2,5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T2,5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

Es. : T2,5/120/4
A partire da 14,43 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
T2.5/120/6 14,43 € 2
T2.5/145/6 14,58 € 2
T2.5/160/6 14,64 € 2
T2.5/177/6 14,98 € 2
T2.5/180/6 14,98 € 2
T2.5/182/6 14,98 € 2
T2.5/200/6 14,98 € 2
T2.5/230/6 16,09 € 2
T2.5/245/6 15,93 € 2
T2.5/265/6 16,10 € 2
T2.5/285/6 16,15 € 2
T2.5/290/6 16,85 € 2
T2.5/317/6 16,77 € 2
T2.5/330/6 16,94 € 2
T2.5/380/6 17,89 € 2
T2.5/420/6 17,86 € 2
T2.5/480/6 18,53 € 2
T2.5/500/6 18,82 € 2
T2.5/600/6 25,79 € 2
T2.5/620/6 26,82 € 2
T2.5/650/6 26,16 € 2
T2.5/780/6 30,27 € 2
T2.5/950/6 33,45 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T2.5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T2.5 alluminio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| T2.5/120/6| T2.5/145/6| T2.5/160/6| T2.5/177/6| T2.5/180/6| T2.5/182/6| T2.5/200/6| T2.5/230/6| T2.5/245/6| T2.5/265/6| T2.5/285/6| T2.5/290/6| T2.5/317/6| T2.5/330/6| T2.5/380/6| T2.5/420/6| T2.5/480/6| T2.5/500/6| T2.5/600/6| T2.5/620/6| T2.5/650/6| T2.5/780/6| T2.5/950/6
/pdf/frPDFauto/T2.5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf