Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T2.5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 6mm
- Tipo T


- Passo 2,5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T2,5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

Es. : T2,5/120/4
A partire da 14,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T2.5/120/6 14,87 € 2
T2.5/145/6 15,02 € 1
T2.5/160/6 15,08 € 2
T2.5/177/6 15,44 € 2
T2.5/180/6 15,44 € 1
T2.5/182/6 15,44 € 2
T2.5/200/6 15,44 € 2
T2.5/230/6 16,58 € 2
T2.5/245/6 16,42 € 2
T2.5/265/6 16,59 € 2
T2.5/285/6 16,64 € 1
T2.5/290/6 17,36 € 2
T2.5/317/6 17,28 € 2
T2.5/330/6 17,46 € 2
T2.5/380/6 18,44 € 2
T2.5/420/6 18,40 € 2
T2.5/480/6 19,09 € 2
T2.5/500/6 19,39 € 2
T2.5/600/6 26,58 € 2
T2.5/620/6 27,63 € 2
T2.5/650/6 26,95 € 2
T2.5/780/6 31,18 € 2
T2.5/950/6 34,46 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T2.5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T2.5 alluminio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T2.5/120/6| T2.5/145/6| T2.5/160/6| T2.5/177/6| T2.5/180/6| T2.5/182/6| T2.5/200/6| T2.5/230/6| T2.5/245/6| T2.5/265/6| T2.5/285/6| T2.5/290/6| T2.5/317/6| T2.5/330/6| T2.5/380/6| T2.5/420/6| T2.5/480/6| T2.5/500/6| T2.5/600/6| T2.5/620/6| T2.5/650/6| T2.5/780/6| T2.5/950/6
/pdf/frPDFauto/T2.5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf