Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T2.5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 4mm
- Type T


- Passo 2,5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T2,5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

Es. : T2,5/120/4
A partire da 13,12 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
T2.5/120/4 13,12 € 2
T2.5/145/4 13,27 € 2
T2.5/160/4 13,33 € 2
T2.5/177/4 13,63 € 2
T2.5/180/4 13,63 € 2
T2.5/182/4 13,63 € 2
T2.5/200/4 13,63 € 2
T2.5/230/4 14,59 € 2
T2.5/245/4 14,44 € 2
T2.5/265/4 14,60 € 1
T2.5/285/4 14,69 € 2
T2.5/290/4 15,28 € 2
T2.5/317/4 15,23 € 2
T2.5/330/4 15,40 € 2
T2.5/380/4 16,26 € 2
T2.5/420/4 16,23 € 2
T2.5/480/4 16,86 € 2
T2.5/500/4 17,11 € 2
T2.5/600/4 23,44 € 1
T2.5/620/4 24,34 € 1
T2.5/650/4 23,82 € 1
T2.5/780/4 27,47 € 2
T2.5/950/4 30,35 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T2.5 alluminio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T
Barra dentata
Passo: T2.5
Materiale: Alluminio
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| T2.5/120/4| T2.5/145/4| T2.5/160/4| T2.5/177/4| T2.5/180/4| T2.5/182/4| T2.5/200/4| T2.5/230/4| T2.5/245/4| T2.5/265/4| T2.5/285/4| T2.5/290/4| T2.5/317/4| T2.5/330/4| T2.5/380/4| T2.5/420/4| T2.5/480/4| T2.5/500/4| T2.5/600/4| T2.5/620/4| T2.5/650/4| T2.5/780/4| T2.5/950/4
/pdf/frPDFauto/T2.5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf