Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante cilindrico

Piedino antivibrante cilindrico

- Materiale Acciaio
- Forma Cilindrica
- Fissaggio 1 lato maschio


- Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d’energia

- Assorbimento progressivo dell’energia

- Materiali:

Armatura: piastra in acciaio

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- Venduto a multipli, contattateci

- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo
A partire da 1,39 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 +50 
ScontoPrezzo -15% -20 % -25% -30% Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 +200 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% -40% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D   Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-ZY10-40-30 A  5,35 € 2
D-ZY10-50-20 A  6,47 € 2
D-ZY10-50-30 A  7,68 € 2
D-ZY10-50-40 A  8,55 € 2
D-ZY10-50-45 A  9,15 € 1
D-ZY10-50-50 A  10,10 € 2
D-ZY10-60-40 A  13,83 € 2
D-ZY10-70-45 A  19,19 € 1
D-ZY12-60-40 B  8,97 € 2
D-ZY12-75-25 B  8,52 € 2
D-ZY12-75-40 B  12,87 € 1
D-ZY12-75-50 B  13,43 € 1
D-ZY12-75-55 B  14,18 € 2
D-ZY16-100-50 B  23,70 € 2
D-ZY16-100-55 B  24,91 € 1
D-ZY4-10-10 A  1,39 € 2
D-ZY4-15-10 A  1,62 € 2
D-ZY4-15-15 A  1,62 € 2
D-ZY4-15-8 A  1,49 € 2
D-ZY6-20-15 A  1,80 € 2
D-ZY6-20-20 A  1,98 € 2
D-ZY6-20-25 A  2,07 € 2
D-ZY6-25-10 A  1,98 € 2
D-ZY6-25-15 A  2,24 € 2
D-ZY6-25-20 A  2,33 € 2
D-ZY6-25-25 A  2,59 € 2
D-ZY6-25-30 A  2,83 € 2
D-ZY8-30-20 A  3,46 € 2
D-ZY8-30-25 A  3,63 € 2
D-ZY8-30-30 A  3,88 € 2
D-ZY8-30-40 A  4,75 € 2
D-ZY8-40-20 A  4,67 € 2
D-ZY8-40-30 A  5,35 € 2
D-ZY8-40-40 A  6,12 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante cilindrico inox
Materiale: inox
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 1 lato maschio
Deceleratore
Tipo: autocompensante - senza regolazione

Deceleratore
Tipo: Regolabile

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| D-ZY10-40-30| D-ZY10-50-20| D-ZY10-50-30| D-ZY10-50-40| D-ZY10-50-45| D-ZY10-50-50| D-ZY10-60-40| D-ZY10-70-45| D-ZY12-60-40| D-ZY12-75-25| D-ZY12-75-40| D-ZY12-75-50| D-ZY12-75-55| D-ZY16-100-50| D-ZY16-100-55| D-ZY4-10-10| D-ZY4-15-10| D-ZY4-15-15| D-ZY4-15-8| D-ZY6-20-15| D-ZY6-20-20| D-ZY6-20-25| D-ZY6-25-10| D-ZY6-25-15| D-ZY6-25-20| D-ZY6-25-25| D-ZY6-25-30| D-ZY8-30-20| D-ZY8-30-25| D-ZY8-30-30| D-ZY8-30-40| D-ZY8-40-20| D-ZY8-40-30| D-ZY8-40-40
/pdf/frPDFauto/DZY.pdf