Volantino zigrinato INOX

- Tipo Zigrinato
- Filettatura M4 a M10

Volantino zigrinato monoblocco

- Elementi di manovra

- Materiale:

Inox 303 lucidato

- A norma DIN 464

- **Per questa lunghezza, il volantino zigrinato è consegnato con perno filettato completo (nessuna gola di scarico)
A partire da 2,83 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +101 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VMS10-20 25,36 € 2
VMS10-25 28,51 € 2
VMS4-10 2,83 € 2
VMS4-16 3,15 € 2
VMS4-20 3,45 € 2
VMS5-10 3,51 € 2
VMS5-16 4,17 € 2
VMS5-20 5,04 € 2
VMS6-10 5,31 € 2
VMS6-16 5,88 € 2
VMS6-20 7,47 € 2
VMS6-25 8,68 € 2
VMS8-16 12,17 € 2
VMS8-20 13,19 € 2
VMS8-25 13,92 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Norme: Din 466
Versione: Alta
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Norme: Din 467
Versione: Bassa
Volantino zigrinato a serraggio rapido
Tipo: Zigrinato
Serraggio: Rapido

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VMS10-20| VMS10-25| VMS4-10| VMS4-16| VMS4-20| VMS5-10| VMS5-16| VMS5-20| VMS6-10| VMS6-16| VMS6-20| VMS6-25| VMS8-16| VMS8-20| VMS8-25
VMS
/pdf/frPDFauto/VMS.pdf