Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico - Acciaio 60C40

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40

- Rapporto 1:1
- Modulo 1.00
- ****Per una coppia occorrono due componenti****


- Modulo da 0,8 a 2,5

- Angolo di pressione 20°

- Dentatura Gleason

- Materiale:

Acciaio 60C40

- Per una coppia occorrono 2 componenti
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto : 1:1
Modulo 1,00 : - Materiale Inox (304L)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 1:1
Modulo 1.00: - Serie Economica:
****Per una coppia : occorrono due componenti****
Rinvio angolare a L
Coppia in uscita: da 0.53 a 1.77
Tipo: L
Velocità massima: 3000g/min

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

/pdf/frPDFauto/B.pdf