Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio DIN10B-1

- Passo 15.875 (DIN 10B-1)
- Diametro rullo 10.16mm
- Serie Economica


- Passo 5/8” (15,875mm) (DIN10B-1)

- Diam. Rullo 10.16mm

- Materiale:

Acciaio C43

- Componenti non modificabili a nostra cura


.Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo

può variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBR-625, SBS-625
A partire da 3,92 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS62-10 5,31 € 2
PCS62-13 8,43 € 2
PCS62-15 9,74 € 2
PCS62-16 11,03 € 2
PCS62-17 11,72 € 2
PCS62-18 14,37 € 2
PCS62-20 14,62 € 2
PCS62-21 15,16 € 2
PCS62-22 16,23 € 1
PCS62-23 16,93 € 1
PCS62-24 17,61 € 1
PCS62-25 18,88 € 2
PCS62-26 22,46 € 1
PCS62-27 24,24 € 1
PCS62-28 25,23 € 1
PCS62-29 26,66 € 1
PCS62-30 27,80 € 2
PCS62-31 29,69 € 1
PCS62-32 31,15 € 1
PCS62-33 32,16 € 1
PCS62-34 31,29 € 1
PCS62-35 31,90 € 1
PCS62-38 38,93 € 1
PCS62-39 40,75 € 1
PCS62-40 41,87 € 2
PCS62-8 3,92 € 2
PCS62-9 4,45 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Pignone tendicatena
Utilizzo: Per applicazioni correnti
Tipo: Per catena semplice
Materiale: Acciaio bicromato
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS62-10| PCS62-13| PCS62-15| PCS62-16| PCS62-17| PCS62-18| PCS62-20| PCS62-21| PCS62-22| PCS62-23| PCS62-24| PCS62-25| PCS62-26| PCS62-27| PCS62-28| PCS62-29| PCS62-30| PCS62-31| PCS62-32| PCS62-33| PCS62-34| PCS62-35| PCS62-38| PCS62-39| PCS62-40| PCS62-8| PCS62-9
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS62.pdf