Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMini martinetti motorizzati Device for controlling limit switches

Device for controlling limit switches

- Type For mini-actuator LVT


- Limit switch electronic control device for LVT telescopic actuators

- Relay device for controlling two limit switches

- Power Supply 12-24 VDC selectable with JP1-JP2

- Stabilized power supply 12 or 24 VDC, +- 0,5V

- Maximum current 4A

- Fuse incorporated and calibrated on request

- Duty Cycle 100% a 25°C

- Built-in motor brake with automatic insertion

- Automatic operation - Manual

- Automatic mode activision with JP3-JP4

- Inputs for Forward and Back buttons

- Inputs for NPN or PNP limit switches on request

- Metal casing with M4 fixing fins

- Working T°: -10°C +40°C

- Class of protection IP30

- Configured to operate in Man’s switch (the actuator advances only if the forward and backward buttons remain pressed) or Automatic (pressing only once the forward and backward buttons the actuator advances until the respective limit switch)

A partire da 165,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LVT-MFC-12A 165,23 € 1
LVT-MFC-12M 165,23 € 1
LVT-MFC-24A 165,23 € 1
LVT-MFC-24M 165,23 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Mini martinetto motorizzato 1A
Motore: 1 ampere
Passo: 3mm
Sensore: Senza
Mini martinetto motorizzato 1A
Motore: 1 ampere
Passo: 10mm
Sensore: Senza
Mini martinetto motorizzato 1A
Motore: 1 ampere
Passo: 10mm
Sensore: Con
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LVT-MFC-12A| LVT-MFC-12M| LVT-MFC-24A| LVT-MFC-24M
LVT
/pdf/frPDFauto/LVTMFC.pdf