Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneImpugnature Star shaped anti-static handle

Star shaped anti-static handle

- Shape Star, anti-static
- Fixing Male
- Prevents occurrence of electrostatic spark

Eliminates electric charges

- Materials:

Thermoplastic, black graphic finish

Thread - 5.8 steel

- Similar to DIN6336


Advantages

- These products can be used for

discharging electrostatic charges in areas

classified as ESD Protected Areas (EPA) in

accordance with DIN EN61340-5-1

- For clear, unambiguous identification, the

yellow ESD logo is printed of the side of

the handle
A partire da 4,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BEAS-8-25 4,40 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia a ponte
Material: Reinforced PA thermoplastic
Color: Black
Prevents : occurrence of electrostatic spark
Antistatic knurled nut
Type: Antistatic
Prevents: occurrence of electrostatic spark

Thermoplastic identifiable : by metal detectors
Fixing: Female
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BEAS-8-25
BEAS
/pdf/frPDFauto/BEAS.pdf