Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoViti a ricircolo di sfere Flanged nut for ball screw

Flanged nut for ball screw NUOVO

- Type For VAB ballscrew


- Ball screw nut without preload

- Axial clearance:

0.08mm up to diam 40mm

0.12mm diam 50mm and over

- Materials:

Steel nut 18CrMo4h

Steel balls 100Cr6


Mounting

- To be mounted by yourself on the ballscrew after machining the screw ends (see mounting precautions)


Info

- Nut not compatible with KGS screws


Accessories

- See VAB screw (screw pitch and diameter must match that of nut)
A partire da 75,60 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
VAB1605-4-F-RH   75,60 € 2
VAB2005-4-F-RH   85,90 € 2
VAB2505-4-F-RH   99,17 € 2
VAB3205-4-F-RH   151,65 € 2
VAB3210-4-F-RH   179,47 € 1
VAB4005-4-F-RH   175,74 € 1
VAB4010-4-F-RH   259,22 € 1
VAB5010-4-F-RH   390,99 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a ricircolo di sfere al metro
Tipo: Vite a sfere rullata, al metro
Class : 7

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VAB1605-4-F-RH| VAB2005-4-F-RH| VAB2505-4-F-RH| VAB3205-4-F-RH| VAB3210-4-F-RH| VAB4005-4-F-RH| VAB4010-4-F-RH| VAB5010-4-F-RH
VAB
/pdf/frPDFauto/VAB.pdf