Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoViti a ricircolo di sfere Vite a ricircolo di sfere al metro

Vite a ricircolo di sfere al metro

- Tipo Vite a sfere rullata, al metro
- Class 7


- Rolled ball screw

- Travel deviation ±50µm/300mm

- Material: C55 steel

- Rough sawn ends to be re-machined by the customer. The ends must be cleanly machined


Option

- Machining of ends according to drawing


Info

- Screws not compatible with GBM and GBS nuts


Accessories

- See VAB-F nut (Ballscrew pitch and diametre must match that of the nut)

- Ballscrew bearing supports BSB and RPB
A partire da 50,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VAB1605-1000TR7 50,59 € 2
VAB2005-1000TR7 77,73 € 2
VAB2505-1000TR7 72,84 € 2
VAB3205-1000TR7 126,85 € 2
VAB3210-1000TR7 136,28 € 1
VAB4005-1000TR7 235,64 € 2
VAB4010-1000TR7 235,64 € 1
VAB5010-1000TR7 307,65 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Flanged nut for ball screw
Type: For VAB ballscrew

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VAB1605-1000TR7| VAB2005-1000TR7| VAB2505-1000TR7| VAB3205-1000TR7| VAB3210-1000TR7| VAB4005-1000TR7| VAB4010-1000TR7| VAB5010-1000TR7
VAB
/pdf/frPDFauto/VAB.pdf