Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraImpugnature Detectable plastic palm grip

Detectable plastic palm grip

- Visually identifiable blue thermoplastic

Ultramarine blue operating element for sensitive sectors

- In the event of breakage during production in sensitive sectors such as the food industry, plastic fragments are easily identified visually,

enabling them to be removed quickly

- Materials :

Visually detectable thermoplastic (glass-fibre reinforced polyamide), EU10/2011 and FDA compliant (RAL5002 colour)

Components in polished 316L stainless steel

- Operating temperature: -20°C to +100°C


Application

- Food industry

- Pharmaceutical industry

- Packaging industry


Info

- Food-grade materials
A partire da 11,29 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +25 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PDV25-5-10 11,29 € 1
PDV25-5-15 11,29 € 1
PDV25-5-20 11,29 € 1
PDV32-6-10 12,24 € 1
PDV32-6-15 12,24 € 1
PDV32-6-20 12,24 € 1
PDV32-6-25 12,98 € 1
PDV32-6-30 12,98 € 1
PDV40-8-15 15,42 € 1
PDV40-8-20 15,88 € 1
PDV40-8-25 16,19 € 1
PDV40-8-30 16,53 € 1
PDV40-8-40 17,26 € 1
PDV40-8-50 17,60 € 1
PDV50-10-20 20,75 € 1
PDV50-10-25 21,02 € 1
PDV50-10-30 21,39 € 1
PDV50-10-40 21,88 € 1
PDV50-10-50 22,16 € 1
PDV50-10-60 22,52 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: stella, antistatico
Fissaggio: Femmina
Star shaped anti-static handle
Shape: Star, anti-static
Fixing: Male
Prevents : occurrence of electrostatic spark
Manopola
Forma: stella, anti-bacterial
Fissaggio: Femmina
Manopola
Forma: stella, antibactterico
Fissaggio: Maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PDV25-5-10| PDV25-5-15| PDV25-5-20| PDV32-6-10| PDV32-6-15| PDV32-6-20| PDV32-6-25| PDV32-6-30| PDV40-8-15| PDV40-8-20| PDV40-8-25| PDV40-8-30| PDV40-8-40| PDV40-8-50| PDV50-10-20| PDV50-10-25| PDV50-10-30| PDV50-10-40| PDV50-10-50| PDV50-10-60
PDV
/pdf/frPDFauto/PDM_PDV.pdf