- Passo 12.7mm (DIN 08B-1)
- Diametro Rullo 8.51mm

A partire da 4,83 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS50-10/PA6 5,19 € 2
PCS50-12/PA6 5,23 € 2
PCS50-14/PA6 5,26 € 2
PCS50-15/PA6 5,30 € 2
PCS50-16/PA6 5,34 € 1
PCS50-17/PA6 6,31 € 2
PCS50-18/PA6 6,45 € 2
PCS50-20/PA6 8,65 € 1
PCS50-21/PA6 9,05 € 2
PCS50-28/PA6 11,54 € 2
PCS50-30/PA6 12,44 € 2
PCS50-36/PA6 14,53 € 1
PCS50-38/PA6 15,54 € 1
PCS50-40/PA6 17,49 € 1
PCS50-9/PA6 4,83 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pignone a catena - acciaio
Passo: 12.7mm (DIN08B-1)
Diametro rullo: 8.51mm
Serie: Economica
Pignone a catena - Inox
Passo: 12.7mm (DIN 08B-1)
Diametro Rullo: 8.51mm
Pignone a catena dentatura temprata
Passo: 12.7mm (DIN08B-1)
Diametro rullo: 8.51mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS50-10/PA6| PCS50-12/PA6| PCS50-14/PA6| PCS50-15/PA6| PCS50-16/PA6| PCS50-17/PA6| PCS50-18/PA6| PCS50-20/PA6| PCS50-21/PA6| PCS50-28/PA6| PCS50-30/PA6| PCS50-36/PA6| PCS50-38/PA6| PCS50-40/PA6| PCS50-9/PA6
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS_PA6.pdf