Pignoni e catene
Pignoni a catena
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
- Passo 9.525mm (DIN 06B-1)
-
Diametro Rullo 6.35mm
Caratteristiche complete
A partire da
3,32 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
+50
+100
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP
ØD
ØA**
ØM
E
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PCS37-12/PA6
12
36,8
40,5
8
25
25
3,32 €
1
PCS37-13/PA6
13
39,8
43,5
8
28
25
4,00 €
2
PCS37-14/PA6
14
42,8
46,5
8
30
25
4,36 €
1
PCS37-15/PA6
15
45,8
49,5
8
34
25
4,94 €
1
PCS37-17/PA6
17
51,8
55,5
10
35
28
5,23 €
1
PCS37-18/PA6
18
54,9
58,6
10
40
28
5,99 €
1
PCS37-19/PA6
19
57,9
61,6
12
44
28
6,38 €
1
PCS37-20/PA6
20
60,9
64,6
12
44
28
6,92 €
1
PCS37-21/PA6
21
63,9
67,6
12
48
28
6,96 €
2
PCS37-25/PA6
25
76,0
79,7
12
57
28
8,08 €
1
PCS37-30/PA6
30
91,12
94,8
12
40
28
9,92 €
1
PCS37-36/PA6
36
109,2
113,0
16
70
30
10,39 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pignone a catena - acciaio
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Serie: Economica
Pignone a catena - Inox
Passo: 9.525 (DIN 06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Pignone a catena dentatura temprata
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
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
| PCS37-12/PA6| PCS37-13/PA6| PCS37-14/PA6| PCS37-15/PA6| PCS37-17/PA6| PCS37-18/PA6| PCS37-19/PA6| PCS37-20/PA6| PCS37-21/PA6| PCS37-25/PA6| PCS37-30/PA6| PCS37-36/PA6
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS_PA6.pdf