Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Piedi Articulated foot whit sheet metal base Ø40

Articulated foot whit sheet metal base Ø40

- Carico massimo 3000N
- Material Bright stainless steel
- Sole EPDM blue


- Articulated adjustable levelling feet

- Axial articulation +/- 10°

- With non-slip sole in EPDM Blue

- Stainless steel in shiny finish

- Materials:

Base: shiny 304 stainless steel sheet

Thread: 304 stainless steel, supplied without nut

Sole: EPDM blue


Options

- Other thread dimensions on request

- 316 grade Stainless steel on request


Advantages

- Hygienic special sole for easy cleaning.

- Food processing, Pharmaceutical and Chemical Environment
A partire da 14,37 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA40-10-100/SS/EB 17,37 € 1
PTA40-10-125/SS/EB 18,02 € 1
PTA40-10-25/SS/EB 15,58 € 1
PTA40-10-50/SS/EB 16,01 € 1
PTA40-10-75/SS/EB 16,51 € 1
PTA40-8-25/SS/EB 14,37 € 1
PTA40-8-50/SS/EB 14,74 € 1
PTA40-8-75/SS/EB 15,24 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato con base stampata Ø50
Carico massimo: 4000N
Materiale: inox lucido
Sole: EPDM blue
Piede snodato con base stampata Ø80
Carico massimo: 10000N
Sole: EPDM blue
Materiale: Inox lucido
Piede snodato con base stampata Ø100
Carico massimo: 15000N
Materiale: inox lucido
Sole: EPDM blue
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA40-10-100/SS/EB| PTA40-10-125/SS/EB| PTA40-10-25/SS/EB| PTA40-10-50/SS/EB| PTA40-10-75/SS/EB| PTA40-8-25/SS/EB| PTA40-8-50/SS/EB| PTA40-8-75/SS/EB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA40ssEB.pdf