Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Economic mini-table with trapezoidal leadscrew

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew

- Max carried payload 5kg
- Serie economica

- Leadscrew table for manual use

- Right hand trapezoidal leascrew TR12x3

- Guided by 2 shaft in steel on 4 brass bearings

- Axial accuracy < 0,20mm

- With clamping wingnut and grip knob

- Materials: Anodised aluminium and steel

- Working T° : from +5°C to +80°C


Accessories

- Base plate with ruler TBE-BASE
A partire da 306,18 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBE16-100 309,81 € 1
TBE16-150 313,45 € 1
TBE16-200 317,08 € 1
TBE16-50 306,18 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Base plate for economic mini-table
: Allows X-Y cross tables
Serie : economy range
Tavola di posizionamento a passo inverso manuale
Carico max: 2kg

Mini tavola di posizionamento a vite metrica
Max carried payload : 1kg

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TBE16-100| TBE16-150| TBE16-200| TBE16-50
TBE
/pdf/frPDFauto/TBE16.pdf