Cerniera a molla INOX

- Very easy to install
- Material Stainless steel

- Spring-loaded hinges with stopper to lock the hinges in the open position for easy assembly

- 270° opening angle

- Material : 304 stainless steel, stainless steel spring

- Spring torque

Opening spring:

M(0°): 1.6 Nm

M(90°): 1.2 Nm

M(180°): 0.84 Nm

Closing spring:

M(0°): 0.75 Nm

M(90°): 1.2 Nm

M(180°): 1.65 Nm


Info

- Spring hinge opens or closes delivered flat
A partire da 24,52 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAR8555/CAV 24,52 € 2
CHAR8555-F/CAV 24,52 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAR8555/CAV| CHAR8555-F/CAV
CHAR
/pdf/frPDFauto/CHARcav.pdf