Stem support for caster INOX

- Type For swivel caster with central hole

Threaded stem for swivel castor with central hole

- Material:

Stem: Stainless steel 304

Washer: Stainless steel 304


Mounting

- Pass the ØF thread through the center

hole of the castor plate and secure

with a washer and a M12 lock nut (not

supplied)

- If necessary, the length A can be

shortened by yourself.

- The protection of the caster can be

improved with the stainless steel

protective washer TSR-ROND


Accessories

- Swivel castor with central hole RPC/TC, RBN/TC, RHT/TC and RURT.
A partire da 14,84 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +30 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TSR16-150/TC/SS 18,69 € 1
TSR16-200/TC/SS 22,21 € 1
TSR20-150/TC/SS 24,74 € 1
TSR20-200/TC/SS 30,30 € 1
TSR24-150/TC/SS 32,31 € 1
TSR24-200/TC/SS 39,89 € 1
TSR-ROND12-60/SS 14,84 € 1
TSR-ROND12-80/SS 19,79 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Acciaio - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Acciaio - Poliammide - a doppio bloccaggio
Carico: fino a 600kg
Securizzata: Sì
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Inox - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TSR16-150/TC/SS| TSR16-200/TC/SS| TSR20-150/TC/SS| TSR20-200/TC/SS| TSR24-150/TC/SS| TSR24-200/TC/SS| TSR-ROND12-60/SS| TSR-ROND12-80/SS
TSR
/pdf/frPDFauto/TSRTC.pdf