Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiede regolabile Piede regolabile

Piede regolabile INOX

- With threaded stud
- Foot Stainless steel

Piede regolabile inox con perno filettato

- Turn to adjust height

- Materials:

Stainless steel foot 304

Glass fibre reinforced nylon internal thread

Anti-slip pad in black PVC


Advantages

- Easy height adjustment

- When washing, the water flows over the outer part of the foot
A partire da 22,04 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTMR30-40-M10 22,04 € 1
PTMR44-56-M10 27,39 € 1
PTMR56-64-M10 30,14 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede regolabile
For: square tube
Materiale : Thermoplastic PA12 black

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTMR30-40-M10| PTMR44-56-M10| PTMR56-64-M10
PTMR
/pdf/frPDFauto/PTMR.pdf