Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatoreManopola a pressione Conical flexible shaft handlee Ø22

Conical flexible shaft handlee Ø22

- Material Black PVC
- For Shafts Ø7 to Ø14

Conical handle

- Smooth blind hole

- Working T°: 0°C to +70°C

- Material: Black PVC


Assembly

- Fit using a mallet, no adhesive required
A partire da 2,39 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +60 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PSPE22-60-10 2,58 € 1
PSPE22-60-12 2,45 € 1
PSPE22-60-14 2,39 € 1
PSPE22-60-7 2,93 € 1
PSPE22-60-8 2,74 € 1
PSPE22-60-9 2,65 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola a pressione
Materiale: PVC nero
Per: Tubo Ø12 a Ø22
Manopola a pressione
Materiale: PVC

Manopola a pressione
Materiale: PVC nero
Per: Tubo Ø18 e Ø22
Conical flexible shaft handle Ø20
Material: Black PVC
For: Shafts Ø6 to Ø12

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PSPE22-60-10| PSPE22-60-12| PSPE22-60-14| PSPE22-60-7| PSPE22-60-8| PSPE22-60-9
PSPE
/pdf/frPDFauto/PSPE22.pdf