Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneMolle a gas e accessori Molla a gas regolabile

Molla a gas regolabile

- Materiale Acciaio
- Tipo Regolabile

Molla a gas regolabile

- Molla a gas

- Funzionamento in compressione

- Valvola integrata

- Progressione:

GAS15: circa 27%

GAS19: circa 40%

GSA22: circa 45%

- Velocità e ammortizzamento:

GSA15: Velocità normale, ammortizzamento medio su 10mm circa

GSA19: Velocità lenta, ammortizzamento forte da 20 mm a 60mm circa

GSA22: Velocita lenta ammortizzamento medio su 20mm a 70mm circa

- T° di utilizzo: da -30° a 80°

- Materiali:

Stelo in acciaio con trattamento ceramico (resistenza alla corrosione 216h a norma DIN50021SS)

Corpo in acciaio vernice epossidica nera

Importante: durante l’utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso


Regolazione

- Le molle a gas sono riempite di gas alla forza indicata

- Per ottenere la forza desiderata, lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione

ATTENZIONE: una volta svuotata, non è possibile ricaricare la molla a gas


Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole

- Minore sforzo


Vite di regolazione : vedere il pdf
A partire da 102,24 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GSA-15-100A 106,92 € 2
GSA-15-150A 108,40 € 2
GSA-15-200A 117,76 € 2
GSA-15-60A 102,24 € 2
GSA-19-100A 116,53 € 2
GSA-19-150A 118,74 € 2
GSA-19-200A 121,70 € 2
GSA-19-250A 126,13 € 2
GSA-22-100A 119,24 € 1
GSA-22-150A 121,21 € 1
GSA-22-200A 126,63 € 2
GSA-22-250A 128,35 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla a gas inox
Materiale: Inox
Tipo: Pre-regolato
Molla a gas regolabile inox
Materiale: Inox
Tipo: Regolabile
Vite di regolazione per molla a gas
Tipo: Vite di regolazione

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GSA-15-100A| GSA-15-150A| GSA-15-200A| GSA-15-60A| GSA-19-100A| GSA-19-150A| GSA-19-200A| GSA-19-250A| GSA-22-100A| GSA-22-150A| GSA-22-200A| GSA-22-250A
GSA
/pdf/frPDFauto/GSA_A.pdf