Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioPerni di bloccaggio Perno di bloccaggio tipo ¼ di giro

Perno di bloccaggio tipo ¼ di giro

- Tipo ¼ di giro
- Tipo Per bloccaggi rapidi


- Perno di bloccaggio a ¼ di giro per bloccaggi rapidi

- Elemento di fissaggio

- Materiali:

Corpo in acciaio nichelato

Sfere e molla in inox

Pulsante colore nero in PA rinforzato con fibre di vetro

- T° d’utilizzo: 130°C max


Vantaggi

- Permette il cambio e il bloccaggio rapido in 1/4 di giro senza attrezzi né viti

- Indicazione On/Off del bloccaggio

- Risparmio di tempo evitando l’uso di attrezzi


Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

- Le forze indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le bussole GAR-DLL.


Accessori

- Bussole portamaschi GAR-DLL
A partire da 63,89 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GAR10-16/QT 67,13 € 1
GAR10-22/QT 67,13 € 1
GAR6-14/QT 63,89 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Bussola portamaschi
Materiali: Acciaio o Inox Inox
Tipo: Per perno di bloccaggio a sfere GAR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GAR10-16/QT| GAR10-22/QT| GAR6-14/QT
GAR
/pdf/frPDFauto/GARQT.pdf