Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoCuscinetti a sfere Cuscinetto combinato con anello interno

Cuscinetto combinato con anello interno

- Tipo Carico assiale bidirezionale


- Cuscinetto combinato che permette di sopportare carichi radiali e assiali ridotti in due sensi

- Fornito con un anello interno che permette l’utilizzo su un albero non trattato (es. vite trapezoidale)

- Cuscinetto con calotta protettiva

- Materiali:

Acciaio

Gabbia a sfere in plastica

T° d’utilizzo max: +80°C


Applicazioni

- Permette di sopportare i carichi assiali delle viti trapezoidali
A partire da 26,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
NKIB12 26,27 € 1
NKIB15 28,11 € 1
NKIB17 30,29 € 1
NKIB20 33,82 € 1
NKIB22 44,04 € 1
NKIB25 40,02 € 1
NKIB30 45,74 € 1
NKIB35 53,53 € 1
NKIB40 60,72 € 1
NKIB45 78,97 € 1
NKIB50 88,77 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto combinato senza anello interno
Tipo: Needle and roller bearings

Cuscinetto combinato senza anello interno
Tipo: Needle and cylindrical rollers

Cuscinetto a rulli conici
Materiale: Acciaio

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| NKIB12| NKIB15| NKIB17| NKIB20| NKIB22| NKIB25| NKIB30| NKIB35| NKIB40| NKIB45| NKIB50
NKIB
/pdf/frPDFauto/NKIB.pdf