Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiGiunti cardanici doppi Giunto cardanico doppio serie eco

Giunto cardanico doppio serie eco

- Tipo Sollecitazioni leggere
- Tipo Cuscinetti lisci
- Materiale Acciaio PR80


- Serie standard senza bussole di scorrimento a norma DIN 808

- Angolo di disallineamento max 45°

- Materiali:

Acciaio PR80 (non saldabile)

- Velocità max 800 g/min


Applicazioni

- Per velocità di rotazione moderate

- Per applicazioni con sollecitazioni ridotte (Esempi : valvole, comandi manuali, tende da sole...)


Opzioni

- Modifica alesaggio, cava per chiavetta


Accessori

- Non dimenticate il manicotto M
A partire da 53,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GD01-AL-6/6 53,02 € 1
GD02-AL-8/8 53,02 € 2
GD03-AL-10/10 53,97 € 2
GD04-AL-12/12 53,97 € 2
GD05-AL-14/14 60,85 € 1
GD1-AL-16/16 63,88 € 2
GD2-AL-18/18 78,59 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto cardanico semplice serie eco
Tipo: Sollecitazioni leggere
Tipo: Cuscinetti lisci
Materiale: Acciaio PR80
Giunto cardanico doppio
Tipo: Sollecitazioni normale
Tipo: Con bussole di scorrimento
Standard: DIN 808-7551
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GD01-AL-6/6| GD02-AL-8/8| GD03-AL-10/10| GD04-AL-12/12| GD05-AL-14/14| GD1-AL-16/16| GD2-AL-18/18
GD
/pdf/frPDFauto/Gdal.pdf