Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiGiunti cardanici semplici Giunto cardanico semplice serie eco

Giunto cardanico semplice serie eco

- Tipo Sollecitazioni leggere
- Tipo Cuscinetti lisci
- Materiale Acciaio PR80


- Serie standard senza bussole di scorrimento a norma DIN 808

- Angolo di disallineamento max 45°

- Materiali:

Acciaio PR80 (non saldabile)

- Velocità max 800 g/min


Applicazioni

- Per velocità di rotazione moderate

- Per applicazioni con sollecitazioni leggere (Esempi : valvole, comandi manuali, tende da sole...)


Opzioni

- Modifica alesaggio, cava per chiavetta


Accessori

- Non dimenticate il manicotto M
A partire da 27,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +10 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
G00-AL-5/5 28,99 € 2
G01-AL-6/6 27,07 € 2
G02-AL-8/8 27,07 € 2
G03-AL-10/10 27,07 € 2
G04-AL-12/12 29,69 € 2
G05-AL-14/14 30,53 € 1
G1-AL-16/16 32,41 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto cardanico doppio serie eco
Tipo: Sollecitazioni leggere
Tipo: Cuscinetti lisci
Materiale: Acciaio PR80
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico
Giunto cardanico - inox
Tipo: Sollecitazioni leggere
Tipo: Con bussole di scorrimento
Giunto cardanico semplice
Tipo: Sollecitazioni normale
Tipo: Con bussole di scorrimento
Standard: DIN 808-7551

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| G00-AL-5/5| G01-AL-6/6| G02-AL-8/8| G03-AL-10/10| G04-AL-12/12| G05-AL-14/14| G1-AL-16/16
/pdf/frPDFauto/Gal-cardan.pdf