Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatoreSfere portanti Attrezzo di montaggio per sfera portante

Attrezzo di montaggio per sfera portante

- Tipo Attrezzi di montaggio


Attrezzo di montaggio per:

- sfera portante BPPL6-10

- sfera portante BPPL8-12


Montaggio

- Il fissaggio viene effettuato tramite pressione sulla sfera portante con bordo esterno zigrinato.

- Le sfere portanti possono essere montate con gli attrezzi di montaggio BPPL/TOOL
A partire da 33,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPPL6-10/TOOL 33,40 € 1
BPPL8-12/TOOL 33,40 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante avvitabile miniatura
Tipo: Miniatura ad avvitare
T° d’utilizzo: da - 50° a + 90°C
Sfera portante avvitabile miniatura
Tipo: Miniatura ad avvitare
T° d’utilizzo: da - 50° a + 90°C
Materiali: Inox
Mini sfera portante a incastro
Tipo: A incastro
T° d’utilizzo: da -50° a + 90°C

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPPL6-10/TOOL| BPPL8-12/TOOL
BPPL
/pdf/frPDFauto/BPPL.pdf