Home page SHOP Elementi meccanici MagneteViti magnetiche Vite magnetica a testa esagonale

Vite magnetica a testa esagonale

- Materiali Acciaio


- Vite a testa esagonale magnetica

- Con magnete incorporato nella testa della vite

- A norma DIN EN ISO 4017-8.8

- Materiali:

Corpo acciaio zincato

Magnete NdFeB


Applicazione

- Sensore magnetico

- Posizionamento rapido di pezzi da lavorare
A partire da 7,74 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
VTHA10-20 9,95 € 1
VTHA10-25 10,10 € 1
VTHA10-30 10,24 € 1
VTHA10-40 10,68 € 1
VTHA10-50 11,03 € 1
VTHA12-25 11,61 € 1
VTHA12-30 11,82 € 1
VTHA12-40 11,97 € 1
VTHA12-50 12,45 € 1
VTHA12-60 12,96 € 1
VTHA16-30 14,18 € 1
VTHA16-40 14,91 € 1
VTHA16-50 15,54 € 1
VTHA16-60 16,27 € 1
VTHA16-80 17,63 € 1
VTHA6-12 7,74 € 1
VTHA6-16 7,81 € 1
VTHA6-20 7,90 € 1
VTHA6-25 8,01 € 1
VTHA6-30 8,08 € 1
VTHA8-16 8,45 € 2
VTHA8-20 8,60 € 2
VTHA8-25 8,67 € 1
VTHA8-30 8,81 € 2
VTHA8-40 9,18 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa magnetica
Tipo: Con rivestimento in gomma

Grano magnetico con esagono incassato
Materiale : Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VTHA10-20| VTHA10-25| VTHA10-30| VTHA10-40| VTHA10-50| VTHA12-25| VTHA12-30| VTHA12-40| VTHA12-50| VTHA12-60| VTHA16-30| VTHA16-40| VTHA16-50| VTHA16-60| VTHA16-80| VTHA6-12| VTHA6-16| VTHA6-20| VTHA6-25| VTHA6-30| VTHA8-16| VTHA8-20| VTHA8-25| VTHA8-30| VTHA8-40
VTHA
/pdf/frPDFauto/VTHA.pdf