Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioBloccaggi scorrevoli per regolazione Bloccaggio scorrevole per la regolazione

Bloccaggio scorrevole per la regolazione

- Tipo Bloccaggio rapido per foro asolato

Bloccaggio rapido per foro asolato

- Bloccaggio rapido per la regolazione dello scorrimento

- Materiali:

Corpo in zinco pressofuso cromato

Manopola in termoplastica poliammide colore nero

o arancio

Rulli di serraggio in acciaio inox

Pressore POM

- T° d’utilizzo: 90°C max


Vantaggi

- Permette il bloccaggio o sbloccaggio senza attrezzi né viti tramite semplice rotazione della manopola.

- Risparmio di tempo evitando l’utilizzo di attrezzi.

- Utilizzabile anche con una riga con scanalatura (non fornita).


Accessori

- Piastra di base VDS-CB
A partire da 84,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VDS50-3/N 84,96 € 1
VDS50-6/N 84,96 € 1
VDS50-3/O 84,96 € 1
VDS50-6/O 84,96 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VDS50-3/N| VDS50-6/N| VDS50-3/O| VDS50-6/O
VDS
/pdf/frPDFauto/VDS.pdf
/docTech/an/VDS_tech.pdf