Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoBoccola magnetica per perno Boccola magnetica per perno

Boccola magnetica per perno INOX

- Tipo Bloccaggio magnetico rapido e leggero
- Materiali Inox


- Boccola magnetica

- Un magnete nella boccola attira il perno BDM6-7 e lo trattiene con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

Corpo in inox

Magnete in neodimio

- T° d’utilizzo: 80° C max


Montaggio

(vedi pdf)

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm

- Forma B: spessore delle piastre max 10mm

- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm

- Forma D: Foro cieco


Info

- Precisione di ripetizione : +/-0,25mm


Accessori

- Perno per boccola magnetica BDM6-7
A partire da 0,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BDM6-7/DLL 14,62 € 1
DLL-M12-EC/SS 0,67 € 1
DLL-M16-TOOL 24,16 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno ad innesto per boccola magnetica
Tipo: Bloccaggio magnetico rapido e leggero
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BDM6-7/DLL| DLL-M12-EC/SS| DLL-M16-TOOL
BDM
/pdf/frPDFauto/BDMdll.pdf