Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneGuide telescopiche Guide telescopiche acciaio

Guide telescopiche acciaio Fino a 136kg

- Tipo Estensione totale


- La corsa è uguale alla lunghezza del binario

- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa

- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio

- Portata per coppia 136kg (montaggio verticale)

- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 60000 cicli.

- Materiali:

Guide acciaio zincato

Gabbia a sfere plastica

Sfere acciaio temprato


Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata


Info

- Vendute a coppie

- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 3.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 10kg
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 12kg
Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 35kg

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

GLT
/pdf/frPDFauto/GLT3-76.pdf
/docTech/an/GLT-Glissièrestech.pdf