Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneGuide telescopiche Guide telescopiche acciaio

Guide telescopiche acciaio Fino a 90kg

- Tipo Estensione extra


- La corsa è superiore alla lunghezza del binario e garantisce maggiore confort ed accessibilità

- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa

- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio

- Portata per coppia 90kg (montaggio verticale)

- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.

- Materiali:

Guide acciaio zincato e passivato blu

Gabbia a sfere in acciaio e plastica

Sfere acciaio temprato


Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata


Info

- Vendute a coppie

- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.
A partire da 60,20 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLT3E-58-338 60,20 € 1
GLT3E-58-388 66,19 € 1
GLT3E-58-438 72,21 € 1
GLT3E-58-488 78,26 € 1
GLT3E-58-538 88,77 € 1
GLT3E-58-588 91,80 € 1
GLT3E-58-638 99,30 € 1
GLT3E-58-688 106,82 € 1
GLT3E-58-738 115,85 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 10kg
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 12kg
Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 35kg

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLT3E-58-338| GLT3E-58-388| GLT3E-58-438| GLT3E-58-488| GLT3E-58-538| GLT3E-58-588| GLT3E-58-638| GLT3E-58-688| GLT3E-58-738
GLT
/pdf/frPDFauto/GLT3E-58.pdf
/docTech/an/GLT-Glissièrestech.pdf