Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneGuide telescopiche Guide telescopiche acciaio

Guide telescopiche acciaio Fino a 60kg

- Tipo Estensione extra


- La corsa è superiore alla lunghezza del binario e garantisce maggiore confort ed accessibilità

- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa

- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio

- Portata per coppia 60kg (montaggio verticale)

- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.

- Materiali:

Guide acciaio zincato e passivato blu

Gabbia a sfere in acciaio e plastica

Sfere acciaio temprato


Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata.


Info

- Vendute a coppie

- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1.
A partire da 47,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLT3E-50-338 47,03 € 1
GLT3E-50-388 51,32 € 1
GLT3E-50-438 55,97 € 1
GLT3E-50-488 60,63 € 1
GLT3E-50-538 65,31 € 1
GLT3E-50-588 71,14 € 1
GLT3E-50-638 76,97 € 1
GLT3E-50-688 82,77 € 1
GLT3E-50-738 89,79 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 10kg
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 12kg
Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 35kg

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLT3E-50-338| GLT3E-50-388| GLT3E-50-438| GLT3E-50-488| GLT3E-50-538| GLT3E-50-588| GLT3E-50-638| GLT3E-50-688| GLT3E-50-738
GLT
/pdf/frPDFauto/GLT3E-50.pdf
/docTech/an/GLT-Glissièrestech.pdf