Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneGuide telescopiche Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore

Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore Fino a 35kg

- Tipo Estensione totale


- La corsa è uguale alla lunghezza del binario

- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa

- Il cassetto può essere facilmente estratto e separato dal binario di guida azionando la leva di sbloccaggio

- Il meccanismo di smorzamento delle guide telescopiche permette di ammortizzare la chiusura e di raggiungere automaticamente la posizione di fine corsa.

- Portata per coppia 35kg (montaggio verticale)

- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 50000 cicli.

- Materiali:

Guide acciaio zincato e passivato blu

Gabbia a sfere in acciaio e plastica

Sfere acciaio temprato


Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata


Info

- Vendute a coppie

- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 2
A partire da 40,52 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLT3-46A-300 40,52 € 1
GLT3-46A-350 44,49 € 1
GLT3-46A-400 48,57 € 1
GLT3-46A-450 52,62 € 1
GLT3-46A-500 56,64 € 1
GLT3-46A-550 61,70 € 1
GLT3-46A-600 66,78 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 10kg
Guide telescopiche per montaggio in scanalatura
Tipo: Estensione parziale
Carico: Fino a 12kg
Guide telescopiche acciaio
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 45kg
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLT3-46A-300| GLT3-46A-350| GLT3-46A-400| GLT3-46A-450| GLT3-46A-500| GLT3-46A-550| GLT3-46A-600
GLT
/pdf/frPDFauto/GLT3-46A.pdf
/docTech/an/GLT-Glissièrestech.pdf