Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneGuide telescopiche Guide telescopiche per montaggio in scanalatura

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura Fino a 10kg

- Tipo Estensione parziale
- Carico Fino a 10kg


- La corsa è inferiore alla lunghezza del binario

- Dispositivo di mantenimento in posizione chiusa

- Portata per coppia 10kg (montaggio verticale)

- Le capacità di carico indicate si riferiscono ad un valore massimo per 20000 cicli.

- Materiali:

Guide acciaio zincato

Gabbia a sfere plastica

Sfere acciaio temprato


Vantaggi

- Soluzione economica per guidare i cassetti o elementi simili con un attrito ridotto e una stabilità laterale elevata


Info

- Vendute a coppie

- La capacità di carico di tutte le guide telescopiche è testata a norma DIN EN 15338, livello 1
A partire da 5,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLT2-17-104 5,02 € 1
GLT2-17-125 5,11 € 1
GLT2-17-145 5,33 € 1
GLT2-17-165 6,03 € 1
GLT2-17-348 7,07 € 1
GLT2-17-366 8,16 € 1
GLT2-17-368 8,44 € 1
GLT2-17-424 10,77 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 35kg
Guide telescopiche acciaio
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 45kg
Guide telescopiche acciaio
Tipo: Estensione extra
Carico: Fino a 60kg
Guide telescopiche acciaio
Tipo: Estensione totale
Carico: Fino a 136kg

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLT2-17-104| GLT2-17-125| GLT2-17-145| GLT2-17-165| GLT2-17-348| GLT2-17-366| GLT2-17-368| GLT2-17-424
GLT
/pdf/frPDFauto/GLT2-17.pdf
/docTech/an/GLT-Glissièrestech.pdf