Home page SHOP Elementi meccanici Fissaggio delle attrezzatureManicotti per cavo Manicotto ovale per cavo

Manicotto ovale per cavo

- Tipo Per la crimpatura di un cavo in acciaio
- Materiale Alluminio grezzo
- T° d’utilizzo max 100°C


- Manicotto per la crimpatura di una fune in acciaio con anima metallica

- Conforme alla norma 13411-3 a partire dal codice CAB2-MA/B

- T° d’utilizzo: max 100°C

- Materiale:

Alluminio grezzo


Applicazioni

- Permette di realizzare dei cavi di tenuta.

- Per un utilizzo con un cavo con rivestimento, togliere il rivestimento sulla zona da crimpare per ottenere un serraggio corretto

Importante:

- Da non utilizzare per il sollevamento

- Da non utilizzare per i cavi in inox


Info

- Attrezzo per taglio e crimpatura CAB-TOOL


Accessori

- Pinze CABtool
A partire da 23,83 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +5 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CAB1.5-MA/B 23,83 € 2
CAB2-MA/B 30,61 € 2
CAB2.5-MA/B 44,17 € 1
CAB3-MA/B 36,08 € 2
CAB4-MA/B 52,09 € 1
CAB5-MA/B 72,93 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Attrezzi per cavi
Tipo: Attrezzi per crimpatura
Materiali: Acciaio, manici rivestimento rosso
Attrezzi per cavi
Tipo: Attrezzi per taglio
Materiali: Acciaio
Cavo di fissaggio
Materiale: Acciaio galvanizzato
Tipo: 7x7 o 7x19

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CAB1.5-MA/B| CAB2-MA/B| CAB2.5-MA/B| CAB3-MA/B| CAB4-MA/B| CAB5-MA/B
CAB
/pdf/frPDFauto/CABma.pdf