Ammortizzatori e antivibranti
Piedini antivibranti
Piedino antivibrante conico silicone
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piedino antivibrante conico silicone
INOX
- Tipo Fissaggio maschio
-
Fissaggio 1 lato maschile
-
T° d’utilizzo da -30°C a +200°C
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Fine corsa paracolpi conico in silicone per applicazioni con requisiti di igiene elevati
- Materiali:
Armatura inox 304
Cilindro conico gomma siliconica (Elastosil MVQ)
- Durezza 55+/-5° shore A
- T° d’utilizzo: da -30°C a +200°C
Applicazioni
- Fine corsa - paracolpi
- Piede d’appoggio
- Settore agroalimentare, farmaceutico, medicale
Caratteristiche complete
A partire da
16,76 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+15
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD2
ØD1
L2
L1
Rigidità R (N/mm)
Carico max (N)
Massa (g)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
D-KON5-19-16/SL
M5
19
20
16
63
250
10
16,76 €
2
D-KON6-25-20/SL
M6
25
25
20,5
90
460
19
17,92 €
2
D-KON8-32-26/SL
M8
32
30
26
117
760
38
20,02 €
2
D-KON8-38-32/SL
M8
38
30
32
113
900
56
39,89 €
2
D-KON10-50-43/SL
M10
50
40
43
148
1580
110
54,51 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: inox
Forma: Conica
Fissaggio: 1 lato maschio
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Inox
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Inox
Fissaggio: Maschio
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
| D-KON5-19-16/SL| D-KON6-25-20/SL| D-KON8-32-26/SL| D-KON8-38-32/SL| D-KON10-50-43/SL
/pdf/frPDFauto/DKONSL.pdf