Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneSlitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori Slitta di regolazione miniatura

Slitta di regolazione miniatura

- Taglia 20
- Carico 180 N


- Slitta di regolazione miniatura a coda di rondine

- Permette una regulazione senza gioco per un posizionamento e un fissaggio precisi

- Diverse tavole possono essere combinate tra loro utilizzando i kit di raccordo XY e XZ (Viti di regolazione TorxT7 M2x5.5 fornite con i kit)

- Materiali:

Alluminio anodizzato senza colorazione


Vantaggi

- Ingombro ridotto

- Slitta senza gioco, gioco assiale o radial = 3µm

- Combinazioni su differenti assi rapidi

- Scala micrometrica


Utilizzo

- Posizionamento di telecamere, microscopi, laser

- Misurazioni 3D

- Posizionamento di teste di brasatura, saldature ecc
A partire da 522,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CQA20-10 522,22 € 1
CQA20-20 556,40 € 1
CQA20-5 540,86 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessori per slitta di regolazione miniatura
Taglia : 20
Carico : 180 N
Accessori per slitta di regolazione miniatura
Taglia : 30
Carico : 350 N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CQA20-10| CQA20-20| CQA20-5
CQA
/pdf/frPDFauto/CQA20.pdf