Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø50

Piede snodato con base stampata Ø50 INOX

- Carico massimo 4000N
- Materiale inox lucido
- Sole EPDM blue


Opzioni

-Altre dimensioni dello stelo su richiesta

-Inox 316 su richiesta

Vantaggi

-Suola speciale adatta per lavaggi ad acqua e con prodotti chimici

-Settore agroalimentare, farmaceutico e chimico
A partire da 22,51 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA50-10-125/SS/EB 23,79 € 2
PTA50-12-75/SS/EB 23,42 € 1
PTA50-12-125/SS/EB 25,88 € 1
PTA50-16-75/SS/EB 22,51 € 1
PTA50-16-100/SS/EB 23,57 € 1
PTA50-16-150/SS/EB 25,66 € 1
PTA50-10-75/SS/EB 23,42 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato con base stampata Ø80
Carico massimo: 10000N
Sole: EPDM blue
Materiale: Inox lucido
Piede snodato con base stampata Ø100
Carico massimo: 15000N
Materiale: inox lucido
Sole: EPDM blue
Piede snodato con base stampata fissabile Ø80
Tipo: Piede snodato
Diametro: Ø 80
Carico: Max. 10 000N
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA50-10-125/SS/EB| PTA50-12-75/SS/EB| PTA50-12-125/SS/EB| PTA50-16-75/SS/EB| PTA50-16-100/SS/EB| PTA50-16-150/SS/EB| PTA50-10-75/SS/EB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA50ssEB.pdf