Manopola

- Forma Zigrinata - Cieco
- Fissaggio Femmina
- Materiale Tecnopolimero, inserto ottone

Volantino di serraggio

- Small fixing knob

- Materials:

Black polyamide, matt surface finish

Brass insert


Info

- Can be used with BMM male knurled knobs

to make a manual bolted assembly
A partire da 1,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BMF15-M4 1,48 € 2
BMF15-M5 1,52 € 1
BMF22-M5 1,72 € 1
BMF22-M6 1,72 € 2
BMF22-M8 1,86 € 1
BMF26-M5 1,77 € 1
BMF26-M6 1,91 € 2
BMF26-M8 1,91 € 1
BMF32-M6 1,96 € 1
BMF32-M8 2,05 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: zigrinata
Fissaggio: Maschio
Materiale: Tecnopolimero, gambo acciaio
Manopola
Forma: zigrinata
Fissaggio: Maschio
Materiale: Tecnopolimero, gambo inox
Volantino a lobi
Materiale: Poliammide
Tipo: Con alesaggio quadrato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BMF15-M4| BMF15-M5| BMF22-M5| BMF22-M6| BMF22-M8| BMF26-M5| BMF26-M6| BMF26-M8| BMF32-M6| BMF32-M8
BMF
/pdf/frPDFauto/BMF.pdf