Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO Economica

- Rapporto 3:1
- Serie Economica - Materiale acciaio C43
- ****Per una coppia occorrono due componenti****


- Modulo da 1,5 a 5

- Dentatura a norma DIN 3967,

tranne modulo 1 dentatura Gleason

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

Acciaio C43

- Per una coppia, occorrono due pezzi


Info

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo può

variare in funzione della produzione
A partire da 17,80 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TB5-16/ECO 70,46 € 1
TB5-48/ECO 266,25 € 1
TB1-15/ECO 17,80 € 1
TB1-45/ECO 41,65 € 1
TB1.5-16/ECO 19,49 € 2
TB1.5-48/ECO 60,11 € 2
TB2-16/ECO 23,11 € 2
TB2-48/ECO 75,40 € 2
TB2.5-16/ECO 34,81 € 1
TB2.5-48/ECO 87,97 € 1
TB3-16/ECO 35,06 € 2
TB3-48/ECO 106,27 € 2
TB3.5-16/ECO 44,59 € 1
TB3.5-48/ECO 140,72 € 1
TB4-16/ECO 56,13 € 1
TB4-48/ECO 172,85 € 1
TB4.5-16/ECO 64,33 € 1
TB4.5-48/ECO 246,19 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1,5:1 2:1 3:1
Modulo1 per 2,5: - Materiale Inox (303L)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 3:1
Modulo 1.50 - Serie Economica
****Per una coppia, : ordinare 2 pignoni****
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 3:1
Modulo 3.00 : - Serie Economica
****Per una coppia, : ordinare 2 pignoni****
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TB5-16/ECO| TB5-48/ECO| TB1-15/ECO| TB1-45/ECO| TB1.5-16/ECO| TB1.5-48/ECO| TB2-16/ECO| TB2-48/ECO| TB2.5-16/ECO| TB2.5-48/ECO| TB3-16/ECO| TB3-48/ECO| TB3.5-16/ECO| TB3.5-48/ECO| TB4-16/ECO| TB4-48/ECO| TB4.5-16/ECO| TB4.5-48/ECO
TB
/pdf/frPDFauto/TB_ECO.pdf