Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO -4,9% sulle tariffe 2023 ECO

- Rapporto 1:1
- Serie Economica


- Modulo da 1,5 a 5

- Dentatura a norma DIN 3967,

tranne modulo 1 dentatura Gleason

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

acciaio C43

- Per una coppia, occorrono due pezzi


Info

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
A partire da 16,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
B1-16/ECO 16,17 € 2
B1-19/ECO 16,61 € 2
B1-22/ECO 18,62 € 1
B1-26/ECO 20,77 € 1
B1-30/ECO 24,00 € 1
B1.5-16/ECO 16,86 € 2
B1.5-20/ECO 20,38 € 2
B1.5-25/ECO 25,58 € 2
B1.5-30/ECO 29,39 € 2
B2-16/ECO 19,93 € 2
B2-20/ECO 24,81 € 2
B2-25/ECO 39,71 € 1
B2-30/ECO 47,80 € 2
B2.5-16/ECO 30,30 € 2
B2.5-20/ECO 39,74 € 2
B2.5-25/ECO 48,41 € 2
B2.5-30/ECO 57,09 € 2
B3-16/ECO 35,50 € 2
B3-20/ECO 44,09 € 2
B3-25/ECO 53,26 € 2
B3-30/ECO 64,40 € 2
B3.5-16/ECO 39,66 € 2
B3.5-20/ECO 48,31 € 1
B3.5-25/ECO 67,84 € 1
B3.5-30/ECO 79,10 € 1
B4-16/ECO 46,54 € 2
B4-20/ECO 57,89 € 2
B4-25/ECO 73,12 € 2
B4-30/ECO 94,56 € 1
B4.5-16/ECO 51,47 € 1
B4.5-20/ECO 81,96 € 1
B4.5-25/ECO 99,70 € 1
B4.5-30/ECO 120,84 € 1
B5-16/ECO 56,12 € 1
B5-20/ECO 84,26 € 2
B5-25/ECO 108,47 € 2
B5-30/ECO 136,31 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1:1
Modulo: 1 per 2,5
Materiale: Inox (303)
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 1:1
Modulo: 1.00
Serie: Economica
Ingranaggio conico in plastica
Rapporto: 1:1
Modulo: 1 à 2,5
Materiale: Nylon MC901
Ingranaggio conico spiroidale
Rapporto: 1:1
Materiale: Acciaio S45C

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| B1-16/ECO| B1-19/ECO| B1-22/ECO| B1-26/ECO| B1-30/ECO| B1.5-16/ECO| B1.5-20/ECO| B1.5-25/ECO| B1.5-30/ECO| B2-16/ECO| B2-20/ECO| B2-25/ECO| B2-30/ECO| B2.5-16/ECO| B2.5-20/ECO| B2.5-25/ECO| B2.5-30/ECO| B3-16/ECO| B3-20/ECO| B3-25/ECO| B3-30/ECO| B3.5-16/ECO| B3.5-20/ECO| B3.5-25/ECO| B3.5-30/ECO| B4-16/ECO| B4-20/ECO| B4-25/ECO| B4-30/ECO| B4.5-16/ECO| B4.5-20/ECO| B4.5-25/ECO| B4.5-30/ECO| B5-16/ECO| B5-20/ECO| B5-25/ECO| B5-30/ECO
/pdf/frPDFauto/B_ECO.pdf