Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoSupporti Cuscinetto ritto polimero inox

Cuscinetto ritto polimero inox

- Materiale polimero e inox
- N. punti di fissaggio 2 punti di fissaggio
- Colore Verde

Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 2 punti

di fissaggio

- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa

- Ingrassatore fornito

- T° d’utilizzo: da -35°C a +102°C

- Materiali:

Corpo: polimero PBT

Cuscinetto: inox AISI 440C

Con grasso alimentare

Colore

- UCP/PBT/G: verde

- UCP/PBT/W: bianco

Accessori

- Copertura di protezione
A partire da 83,72 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
UCP201/PBT/G 92,40 € 2
UCP202/PBT/G 87,92 € 1
UCP203/PBT/G 83,72 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Carico: Leggero
Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox
Materiale: Polimero e inox
N. punti di fissaggio: 4 punti di fissaggio
Colore: Bianco

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| UCP201/PBT/G| UCP202/PBT/G| UCP203/PBT/G
UCP
/pdf/frPDFauto/UCP_PBT.pdf