Sfera portante INOX

- Per carico Forte
- Materiale Corpo inox / sfere inox
- Tipo A incastro con flangia

Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Per carico forte

- Corpi e calotte lavorati

- Lubrificazione a vita

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Foro di drenaggio unico

- Velocità massima: 1,5 m/s

- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C

- Materiali:

BPHF-SS: corpo, componenti in acciaio inox e sfere in acciaio inox 420


Vantaggi

- Buona resistenza agli urti

- Compensa le irregolarità del diametro del calibro della sede grazie agli anelli di fissaggio


Accessorii

- Anello di fissaggio BPHFclip
A partire da 22,61 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPHF15-24/SS 22,61 € 2
BPHF22-36/SS 73,47 € 2
BPHF30-45/SS 71,80 € 2
BPHF45-62/SS 176,72 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante
Per carico: Leggero
Materiale: Plastica
Tipo: Con flangia

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPHF15-24/SS| BPHF22-36/SS| BPHF30-45/SS| BPHF45-62/SS
BPHF
/pdf/frPDFauto/BPHF.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf